大阪サニタリー
SUS316L 手動バルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
4
注文コード
18358351
品番
N11M-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528,325
販売価格(税別)
¥
480,295
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
27.5
呼び径
4
寸法A(mm)
155
寸法E(mm)
138
寸法B(mm)
450
寸法ID(mm)
97.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材