曜日別特売

SUS316L 自動バルブ(単作動) FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個呼び径1注文コード18358360品番N11M-3100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥154,460
販売価格(税別)
140,418
質量(kg)4.3呼び径1寸法A(mm)55寸法E(mm)48寸法B(mm)90寸法C(mm)177シリンダーS63寸法ID(mm)23圧力(MPa)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする