曜日別特売

SUS316L 手動バルブ FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個呼び径2.5注文コード18359157品番F11D-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥225,537
販売価格(税別)
205,034
質量(kg)7.9呼び径2.5寸法A(mm)105寸法E(mm)88寸法B(mm)243寸法C(mm)74寸法ID1(mm)59.5寸法ID2(mm)97.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする