大阪サニタリー
大阪サニタリーの 駆動制御機器・スピードコントローラ
大阪サニタリーの 駆動制御関連機器
SUS316Lリリーフバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
(S)2.5
注文コード
18360591
品番
LN1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥185,369
販売価格(税別)
¥
168,517
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
7.7
呼び径
(S)2.5
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
294
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.55
寸法ID(mm)
59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。