曜日別特売

SUS316Lコントロールバルブ FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送51日以内出荷とは
内容量1個注文コード18360837品番N1N-3111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥454,181
販売価格(税別)
412,892

電空ポジショナー付

質量(kg)7.6呼び径(S)1寸法A(mm)55寸法B(mm)408Cv値10寸法ID(mm)23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする