大阪サニタリー
大阪サニタリーの 駆動制御機器・スピードコントローラ
大阪サニタリーの スピードコントローラー
SUS316Lコントロールバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18360871
品番
N1N-3111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥574,668
販売価格(税別)
¥
522,425
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
電空ポジショナー付
質量(kg)
14.9
呼び径
(S)2.5
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
505
Cv値
65
寸法ID(mm)
59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。