大阪サニタリー
SUS316Lコントロールバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18360907
品番
B11N-3111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471,159
販売価格(税別)
¥
428,326
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
電空ポジショナー付
質量(kg)
8.1
呼び径
(S)1
寸法A(mm)
55
寸法E(mm)
48
寸法B(mm)
408
寸法C(mm)
33
Cv値
10
寸法ID(mm)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。