大阪サニタリー
大阪サニタリーの 駆動制御機器・スピードコントローラ
大阪サニタリーの スピードコントローラー
SUS316Lコントロールバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18360925
品番
B11N-3111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥587,035
販売価格(税別)
¥
533,668
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
電空ポジショナー付
質量(kg)
16
呼び径
(S)2
寸法A(mm)
82
寸法E(mm)
76
寸法B(mm)
499
寸法C(mm)
47
Cv値
40
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。