大阪サニタリー
SUS316Lコントロールバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18360968
品番
B11N-3111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988,700
販売価格(税別)
¥
898,818
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
電空ポジショナー付
質量(kg)
43.7
呼び径
(S)4
寸法A(mm)
155
寸法E(mm)
138
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
83
Cv値
100
寸法ID(mm)
97.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。