大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ストレーナー
大阪サニタリーの ストレート形ストレーナー
SUS316L L形マグネットストレーナ Si 焼結金網 20#〜400# ヘルール 10000ガウス/120℃対応
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18361345
品番
LISU‐MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥355,973
販売価格(税別)
¥
323,612
バスケットに入れる
呼び径
1.5
寸法A(mm)
357.5
寸法E(mm)
63.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
207
ろ過面積(cm
2
)
260
表面最大磁束密度mT(G)
約1.0(10000)
ガスケット
本体:2.5S
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材