曜日別特売

SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個注文コード18362027品番PGD-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥185,693
販売価格(税別)
168,812
寸法L(mm)26.5呼び径(S)3寸法A(mm)50寸法D(mm)107寸法(Φmm)100寸法E(mm)18寸法A1(mm)70寸法B1(mm)83.5寸法C1(mm)91H(mm)76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする