大阪サニタリー
大阪サニタリーの ポンプ用部品・アクセサリー
大阪サニタリーの ポンプ用部品
SUS304セントリヒューガルポンプ 200V/50Hz/60Hz Si Sic×Sic アジャストボルト ヘルール
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18362377
品番
SE40-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792,589
販売価格(税別)
¥
720,535
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
45
寸法L(mm)
80
呼び径
S:2.0×1.5
寸法H(mm)
190
寸法A(mm)
497
寸法F(mm)
250
寸法D(mm)
212
寸法E(mm)
168
寸法B(mm)
363
寸法C(mm)
70
寸法M(mm)
176
寸法N(mm)
172
寸法J(mm)
60
寸法G(mm)
130
寸法K(mm)
125
寸法P
G3/4
寸法R
AJ12
電動機(kW)
2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。