画像準備中

SUS304セントリヒューガルポンプ 200V/50Hz/60Hz Si Sic×Sic アジャストボルト ヘルール

商品レビューを投稿する
81日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18362420 品番SE50-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,057,970
販売価格(税別)
961,791
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)59 寸法L(mm)95 呼び径S:2.5×2.0 寸法H(mm)222 寸法A(mm)591 寸法F(mm)290 寸法D(mm)255 寸法E(mm)206 寸法B(mm)446 寸法C(mm)81 寸法M(mm)195 寸法N(mm)200 寸法J(mm)60 寸法G(mm)162 寸法K(mm)150 寸法PG3/4 寸法RAJ12 電動機(kW)3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする