画像準備中

SUS304セントリヒューガルポンプ 200V/50Hz/60Hz Si Sic×Sic アジャストボルト ヘルール

商品レビューを投稿する
81日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18362429 品番SE50-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,273,820
販売価格(税別)
1,158,018
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)85 寸法L(mm)95 呼び径S:2.5×2.0 寸法H(mm)262 寸法A(mm)624 寸法F(mm)346 寸法D(mm)296 寸法E(mm)216 寸法B(mm)474 寸法C(mm)81 寸法M(mm)283 寸法N(mm)242 寸法J(mm)80 寸法G(mm)182 寸法K(mm)150 寸法PG11/2 寸法RAJ16 電動機(kW)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする