画像準備中

SUS316Lセントリヒューガルポンプ 200V/50Hz/60Hz Si Sic×Sic アジャストボルト ヘルール

商品レビューを投稿する
81日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)65 注文コード18362465 品番SE32-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥774,901
販売価格(税別)
704,455
この商品は寸法Cなど11種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)42 寸法L(mm)70 呼び径1.5×1.5 寸法H(mm)190 寸法A(mm)492 寸法F(mm)250 寸法D(mm)212 寸法E(mm)163 寸法B(mm)358 寸法C(mm)65 寸法P(mm)G3/4 寸法M(mm)176 寸法N(mm)172 寸法J(mm)60 寸法G(mm)130 寸法K(mm)111 寸法R(mm)AJ12 電動機(kW)2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする