大阪サニタリー
大阪サニタリーの 水廻り部材
大阪サニタリーの シャワー用品
大阪サニタリーの シャワー用部品
SUS316Lセントリヒューガルポンプ 200V/50Hz/60Hz Si Sic×Sic アジャストボルト ヘルール
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
81
注文コード
18362535
品番
SE50-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,379,969
販売価格(税別)
¥
1,254,517
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
85
寸法L(mm)
95
呼び径
2.5×2.0
寸法H(mm)
262
寸法A(mm)
624
寸法F(mm)
346
寸法D(mm)
296
寸法E(mm)
216
寸法B(mm)
474
寸法C(mm)
81
寸法P(mm)
G11/2
寸法M(mm)
283
寸法N(mm)
242
寸法J(mm)
80
寸法G(mm)
182
寸法K(mm)
150
寸法R(mm)
AJ16
電動機(kW)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。