大阪サニタリー
大阪サニタリーの ポンプ用部品・アクセサリー
大阪サニタリーの ポンプ用部品
SUS316L 自吸式セントリヒューガルポンプ200V/50Hz/60Hz Si 超硬×カーボン アジャストボルト ヘルール
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18362605
品番
SPL50-15HF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,413,578
販売価格(税別)
¥
1,285,071
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
50
寸法L(mm)
80
呼び径
S:2.5×1.5
寸法H(mm)
183
寸法A(mm)
572
寸法F(mm)
300
寸法D(mm)
212
寸法E(mm)
218
寸法B(mm)
438
寸法C(mm)
145
寸法M(mm)
176
寸法N(mm)
172
寸法J(mm)
60
寸法G(mm)
123
寸法K(mm)
132
ガスケット
ヘルールガスケットB型:5.5s
寸法P
G3/4
寸法R
AJ12
電動機(kW)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。