画像準備中

SUS316L 自吸式セントリヒューガルポンプ200V/50Hz/60Hz Si 超硬×カーボン アジャストボルト ヘルール

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18362621 品番SPL50-22HF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,454,275
販売価格(税別)
1,322,068
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)53 寸法L(mm)80 呼び径S:2.5×1.5 寸法H(mm)183 寸法A(mm)572 寸法F(mm)300 寸法D(mm)212 寸法E(mm)218 寸法B(mm)438 寸法C(mm)145 寸法M(mm)176 寸法N(mm)172 寸法J(mm)60 寸法G(mm)123 寸法K(mm)132 ガスケットヘルールガスケットB型:5.5s 寸法PG3/4 寸法RAJ12 電動機(kW)2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする