大阪サニタリー
大阪サニタリーの ポンプ用部品・アクセサリー
大阪サニタリーの ポンプ用部品
SUS316L 自吸式セントリヒューガルポンプ200V/50Hz/60Hz Si 超硬×カーボン アジャストボルト ヘルール
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18362639
品番
SPL65-55HF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,069,964
販売価格(税別)
¥
1,881,785
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
103
寸法L(mm)
95
呼び径
S:3.0×1.5
寸法H(mm)
254
寸法A(mm)
695
寸法F(mm)
396
寸法D(mm)
296
寸法E(mm)
262
寸法B(mm)
545
寸法C(mm)
152
寸法M(mm)
283
寸法N(mm)
242
寸法J(mm)
80
寸法G(mm)
174
寸法K(mm)
158
ガスケット
ヘルールガスケットB型:6.5s
寸法P
G11/2
寸法R
AJ16
電動機(kW)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。