大阪サニタリー
SUS316L 自動F型ダイヤフラムバルブ (単作動)PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
61日以内出荷とは
寸法C(mm)
234
201
219
234
298
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18363041
品番
NBS-F-PSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥940,795
販売価格(税別)
¥
855,268
バスケットに入れる
質量(kg)
14.6
呼び径
2.5
寸法H(mm)
427
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
15
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
234
寸法N(mm)
88
寸法G(mm)
139.8
寸法ID(mm)
59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材