曜日別特売

SUS316L 自動L型ダイヤフラムバルブ (複作動)PTFE ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個呼び径2注文コード18363111品番NBS-L-PWS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥378,475
販売価格(税別)
344,068
質量(kg)7.7呼び径2寸法H(mm)325寸法A(mm)82寸法F(mm)12寸法B(mm)82寸法C(mm)243寸法G(mm)114.3寸法ID(mm)47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする