曜日別特売

SUS316L 自動L型ダイヤフラムバルブ (複作動)PTFE ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個呼び径2.5注文コード18363120品番NBS-L-PWS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥553,039
販売価格(税別)
502,763
質量(kg)11.3呼び径2.5寸法H(mm)387寸法A(mm)105寸法F(mm)15寸法B(mm)105寸法C(mm)282寸法G(mm)139.8寸法ID(mm)59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする