SUS316L 手動フランジ一体型タンクバルブ PTFE ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
寸法A(mm)120
内容量1個注文コード18363260品番NBS-TBW-MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥240,972
販売価格(税別)
219,065
質量(kg)2.9呼び径1寸法A(mm)120寸法F(mm)6寸法E(mm)50寸法B(mm)35寸法C(mm)107寸法T(mm)12寸法J(mm)35.4寸法ID(mm)23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする