画像準備中

SUS316L エアー駆動フランジ分離型逆弁式タンクバルブ(単作動) PTFE ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18363488 品番 NBS-TBFX-PSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥687,436
販売価格(税別)
624,942
質量(kg)12.1 呼び径(S)1.5 寸法A(mm)155 寸法F(mm)9 寸法E(mm)82.6 寸法B(mm)47.6 寸法C(mm)211 寸法J(mm)41.6 寸法K(mm)26.5 寸法ID(mm)35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする