友屋
友屋の カラーコーン・区画用品
友屋の コーン用品
友屋の コーン用ロープ
コーンロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
1.5m
注文コード
18363610
品番
43500-2X
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
1.5m
材質
ポリエチレン
質量(g)
155
寸法(Φmm×Lmm)
12×1500
リング内径(Φmm)
82
注意
※コーンは別売りです