友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の その他専用ディスプレイ
友屋の 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
ソーラーターンテーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18363619
品番
51696SLV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
仕様
ターンテーブルを1秒ほど手で押さえるだけで逆方向に回転します/ソーラーパネル4面付き
材質
本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂
色
シルバー
径(Φmm)
テーブルサイズ:90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×45
回転速度
1周約20〜35秒(何ものせない状態)
耐荷重(g)
300
注意
※回転数は使用状況により多少変わってきます