アドフロアシステム カバープレート 4枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ABS樹脂 注文コード18363671 品番62390-03
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

[アドフロアシステムについて]
展示会や持ち回りのイベントに最適。革新的床上げシステム
アドフロアシステムは、設置、輸送、保管の全ての工程が簡単に行える画期的床上げシステムです。軽量な素材ながら900kgまでの耐荷重(一枚あたりの平均荷重)があり、展示会やイベント、ショールームなどの床設置にかかる時間と人員を節約できます。また、床面を広告としても使用できるので、来場者への訴求効果がアップ。SDGs的な観点から見ても、従来の床材とは違って、イベントごとに廃棄すること無く再利用できるので、余分な廃材を出さずにエコロジカルです。展示会ブースやショールームなどでのステージとしてご利用いただいております。アドフロアはフロア構築システムの最適解です。
●床下にケーブルが仕込める配線溝を装備
●床のデザインを簡単に変更できます
●使いまして廃棄物を削減できるリユース品

セット内容カバープレート500×4枚 材質ABS樹脂 寸法(mm)推奨メディアシート:最大寸法:498角、コーナー4隅:約3Rまでのメディア・ステッカーを貼ってご使用ください ホワイト 質量(g)約1100(1枚あたり) 外形寸法(mm)500×500×H15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする