アドフロアシステム エッジ傾斜パーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18363680 品番62390-04
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

[アドフロアシステムについて]
展示会や持ち回りのイベントに最適。革新的床上げシステム
アドフロアシステムは、設置、輸送、保管の全ての工程が簡単に行える画期的床上げシステムです。軽量な素材ながら900kgまでの耐荷重(一枚あたりの平均荷重)があり、展示会やイベント、ショールームなどの床設置にかかる時間と人員を節約できます。また、床面を広告としても使用できるので、来場者への訴求効果がアップ。SDGs的な観点から見ても、従来の床材とは違って、イベントごとに廃棄すること無く再利用できるので、余分な廃材を出さずにエコロジカルです。展示会ブースやショールームなどでのステージとしてご利用いただいております。アドフロアはフロア構築システムの最適解です。
●床下にケーブルが仕込める配線溝を装備
●床のデザインを簡単に変更できます
●使いまして廃棄物を削減できるリユース品

セット内容エッジ傾斜パーツ×1個 種別エッジ傾斜パーツ 材質ABS樹脂 質量(g)約310 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする