友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
クリップスタンド(丸ベースタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18363786
品番
49830XXX
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
スチールクロームメッキ加工、アクリル(クリップ部)
寸法(mm)
全高:H370〜600、クリップ:W80×H40
ベース
Φ160mm
傾斜角度(°)
固定
適合厚さ(mm)
ポップ:10まで