友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
クリップスタンドステンコーナータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18363820
品番
53245-2X
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種別
コーナータイプ
材質
本体:ステンレス、クリップ:ポリカーボネート
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:80×320〜520、クリップ:80×20
ベース
135×135mm
適合厚さ(mm)
ポップ:5まで