友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
ワイヤーPOPホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18363908
品番
51669XXX
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
25×57
線径(Φmm)
取出可能:9
適合厚さ(mm)
ポップ:2厚まで