友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
カテゴリーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
H900
注文コード
18363960
品番
53251-3X
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プリントアウトした中紙をいれるだけでOK。
仕様
開口方向:長手側一辺
種別
H900
材質
PET透明t0.5mm×2枚合わせ
本体寸法(mm)
W88×H900