友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
カテゴリークリップシリーズ(スリット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
W/S
注文コード
18363969
品番
53252-1X
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
W/S
材質
本体:スチールクロームメッキ、クリップ:スチロール樹脂
全長(mm)
本体:350〜520