カテゴリークリップシリーズ(スリット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別W/L 注文コード18363978 品番53252-2X
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
種別W/L 材質本体:スチールクロームメッキ、クリップ:スチロール樹脂 全長(mm)本体:470〜770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする