カテゴリークリップシリーズ(スリット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別S/S 注文コード18363987 品番53253-1X
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
種別S/S 材質本体:スチールクロームメッキ、クリップ:スチロール樹脂 全長(mm)本体:368〜580 寸法(幅W×奥行D)(mm)クリップ部:80×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする