イージークランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別S 注文コード18364030 品番53258-1X
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用します。
●コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。
●セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。
●滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。

仕様クリップ部分回転・取り外し可能 種別S 材質本体:ポリカーボネート樹脂、レバー:ポリアセタール樹脂、滑り止め:エラストマー/SBポリマー、ボードクリップ:PMMA 寸法(mm)上部の差込部:1〜7の印刷物などを挟めます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×49×88 開口寸法(mm)下部固定部:開口16まで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする