友屋
ボードスタンド クランプタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
S
注文コード
18364048
品番
55644-1X
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
仕様
滑り止めラバー付
種別
S
材質
ABS、PC、スチール
開口寸法(mm)
最大:40、最小:6、【クリップ】7
注意
※クリップ部の取り外しはできません