友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の ショッピングカート・かご・バッグ
友屋の 買い物かご・バッグ
SLバスケット SL-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18364197
品番
41034MRN
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
名入れ部:140×40
色
マロン
容量(L)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×350×247