注意
※工作に必要な工具
※ピンセット,はんだごて
※ 【用意しましょう 】 はんだ付けに必要なもの
※・ ピンセット(先が細いもの。)
※・ フラックス(プリント基板用のもので無洗浄タイプのものに限る。)
※・ Φ1 〜 0.6mm程度のはんだ
※・ こて先が細いはんだごて
※ (
※ 0.5〜1 mm程度のもの。太いとはんだ付け不良になりやすい。)
※・ はんだの状態を見るためのルーペや、スマートフォンのカメラがあると便利です。
※【 LK-ST6の内側と外側のLEDをそれぞれ制御する 】
※基板の一部を改造し、別売のLK-ST4やLK-ST7、LK-ST9と接続して、外側のLEDと内側のLEDを別々にON/OFFするこができます。