サンプル画像

LK-ST5 ドーナツ形基板のLEDライトキット エレキット 18364538 LK-ST5 ドーナツ形基板のLEDライトキット エレキット 18364538 LK-ST5 ドーナツ形基板のLEDライトキット エレキット 18364538

ドーナツ形基板のLEDライトキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18364538 品番LK-ST5
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

コンパクトで組み込みに便利!
2重の円状にLED28個を配置したドーナツ形の基板です。
内側の穴は別売の円形基板(LK-ST6)にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。
別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して内側16個と外側12個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。

電源(V)3.5〜5 消費電流(mA)120 基板寸法(mm)Φ52
注意
※工作に必要な工具
※ピンセット,はんだごて
※【 用意しましょう 】 はんだ付けに必要なもの
※・ ピンセット(先が細いもの。)
※・ フラックス(プリント基板用のもので無洗浄タイプのものに限る。)
※・ Φ1 〜 0.6mm程度のはんだ
※・ こて先が細いはんだごて
※ (
※ 0.5〜1 mm程度のもの。太いとはんだ付け不良になりやすい。)
※・ はんだの状態を見るためのルーペや、スマートフォンのカメラがあると便利です。
※【 LEDを制御する 】
※基板の一部を改造し、別売のLK-ST4やLK-ST7、LK-ST9と接続して、外側のLEDと内側のLEDを別々にON/OFFするこができます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする