曜日別特売
MR-9134 リモフォロ エレキット 18364599

サンプル画像

MR-9134 リモフォロ エレキット 18364599
MR-9134 リモフォロ エレキット 18364599
MR-9134 リモフォロ エレキット 18364599
MR-9134 リモフォロ エレキット 18364599
MR-9134 リモフォロ エレキット 18364599
MR-9134 リモフォロ エレキット 18364599
MR-9134 リモフォロ エレキット 18364599

リモフォロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18364599品番MR-9134
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

リモコン操作のロボットキット!赤外線でバトルだぜ!
リモフォロは赤外線で操作する6足歩行ロボットです。
コントローラーから出る赤外線の信号で、6本足のロボット本体を前後左右、思いのままに動かすことができます。
1台で遊ぶときのために、弾が当たったら数字を表示する
ターゲットや、コースを設定するフラッグも付属しています。
また、2台以上でプレイする場合は、赤外線のショット弾を対戦相手に4回当てるとバトルに勝利!
さあ、コントローラーでリモフォロを自在に動かそう!

質量(g)【ロボット本体】約270【コントローラー】約60【ターゲット】約55電源【ロボット本体】単4乾電池×4本【コントローラー】単4乾電池×2本【ターゲット】単4乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロボット本体】150×150×175【コントローラー】52×130×22【ターゲット】60×28×70
注意
※工作に必要な工具
※ドライバー(プラス),ニッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする