サンプル画像

プログラミングフォロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18364608 品番MR-9122
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

プログラミングロボットキットのベストセラー 「プログラミング・フォロ」に新バージョンが登場!
プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。Windows、Macに加え、ChromeBookに対応。
ディスプレイを大型化、プログラム転送用にUSB Type-Cコネクタを装備するなど、各部を強化しています。
8x8ドットマトリックスLEDで多彩な表示が可能
プログラミング・フォロの「顔」は、マトリックスLEDになっており、数字、真偽値、文字、自由に配置したドットを表示することができます。
8x8(合計64個)のLEDにより、アルファベットだけはなく、ひらがな、カタカナ、漢字も表示することができます。
また数字を表示するときも2桁の同時表示が可能です(3桁以上はスクロール表示)。
大型化したドットマトリックスLED(白色)で、従来品MR-9110のドットマトリックスLED(赤色)よりもくっきりとした表示になり、視認性がアップしました。
専用プログラミング環境『プログラミングフォロ・ポータル』
専用ウェブサイト:https://pfolopp.web.app/ にアクセスするだけで使用可能。
ブラウザ上でカードを並べるように、カラフルなアイコンを並べるだけでプログラムを作成できます。

付属品USBケーブル(Type-A Type-C) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×175 使用電池単4アルカリ電池 4本(別売) 構成部品119点
注意
※工作に必要な工具
※ドライバー(プラス),ニッパー
※【プログラミング環境】
※Windows10以降、Mac OS10.10以降、ChromeBook
※対応ブラウザ: Google Chrome(89以降)、Microsoft Edge(89以降)
※インターネット接続環境が必要です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする