サンプル画像

プログラミングフォロ SPEAK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18364617 品番MR-9123
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プログラミング・フォロ for CHROMEの機能強化版。
スピーチ・シンセサイザ搭載でプログラムしておしゃべりができる!
プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。
専用プログラミング環境『プログラミングフォロ・ポータル』
専用ウェブサイト:https://pfolopp.web.app/ にアクセスするだけで使用可能。
ブラウザ上でカードを並べるように、カラフルなアイコンを並べるだけでプログラムを作成できます。
Windows、Macに加えて、ChromeBookに対応。
さらにUSB Type-Cコネクタの装備や見やすいLEDディスプレイなど、従来のプログラミング・フォロから機能を強化しています。
障害物回避、物体追跡、音声によるメッセージングなど、多彩なロボットプログラミングが体験できます。

付属品USBケーブル(Type-A Type-C) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×175 使用電池単4アルカリ電池 4本(別売) 構成部品119点
注意
※工作に必要な工具
※ドライバー(プラス),ニッパー
※【プログラミング環境】
※Windows10以降、Mac OS10.10以降、ChromeBook
※対応ブラウザ: Google Chrome(89以降)、Microsoft Edge(89以降)
※インターネット接続環境が必要です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする