ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18367484 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。
高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。
衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。

目合い(mm)30 種別ラッセル編み 寸法(m)5×10 用途養生 材質ポリエステル グリーン
注意
メーカー直送商品で納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18367475
2019-03-13
用途:
現場施工材料の養生(雨風避け)
建設業・工事業

可も無く不可も無く。モノタロウブランドで安価であればなお良かった。

対象商品:
18367475
2018-02-14
用途:
産廃用コンテナの飛散防止ネットとして使用
建設業・工事業

4tのバッカンにちょうど良い大きさでした。網目も丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする