分電盤 スイッチパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード18368318 品番SW-5
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用
青色LED表示スイッチ付き
12V-24V:デジタル電圧計付き
シガーライターソケット付き
2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可
各回路15Aフューズ付き
メインスイッチ(ブレーカー)なし

付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)150×105 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6〜30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする