バッテリーモニター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード18368345 品番BCV-6139
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!
DC9-36V電圧表示・0〜100%デジタル容量表示!
リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応
入力電圧DC7-100V
昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示
防水構造
シリコンゴム製プッシュスイッチ
大型液晶スクリーンによる表示
2線式・メモリー機能付き
低電圧警報機能付き

仕様測定電圧範囲:DC7-100V 寸法(mm)61×28×16 材質(本体)樹脂製 質量(g)23 バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー 電流(mA)static:2 動作電流(mA)≦15(最大)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18368345
2025-08-09
用途:
バッテリーの残量表示
その他業種

バッテリー2つで試しましたが数値は一定のままで正確に表示されませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする