50900 ブライターカット 日本磨料工業 18368358

ブライターカット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード18368358 品番50900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

強力水アカ落とし。
カルパナワックス配合により、美しいツヤと同時に水アカ、くすみ等の汚れを同時に取り除きます。
ホワイト(ソリッド)車専用。
研磨剤入り。

対応ボディー色ホワイト(パールホワイト不可) 用途水アカ落とし・ワックス 使用方法1.容器ごと良く振ってからブライターカットをスポンジ又は布につけて汚れを落としながらムラなく塗り広げてください。2.乾いてからきれいなタオルで拭きあげますと美しく仕上がります。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-30
用途:
洗車 メンテナンス
運輸・通信業

水アカもそこそこ落ち
Wax効果あるのがいい。
手軽に 出来るのが オススメです。

対象商品:
18368342
2018-03-14
用途:
ボディのピッチやタール付着取りに
山崎商店 様

昔、昔からある流石ベストセラー何にでも使えます。車以外でもOK

対象商品:
18368342
2016-05-27
用途:
洗車後の車体のクリーニング兼ワックスに使用
運輸・通信業

いろいろと浮気もしましたが、定番の商品に戻りました。
塗りやすく、ふき取りもウエスがあればしっかり拭き取れ
水垢や傷をしっかり埋めてくれます。
さすがのロングセラー商品ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
18368342
2019-06-09
用途:
大型トラックのキャビン&カーゴの美装
運輸・通信業

GSの洗車時に付いたシャンプー&ワックスのカスに水垢が付着。ホムセンやショップで売られている商品では全く効果がない。ポリッシャー&コンパウンドでなければ取れない水垢も(根気は掛かるが)これ一本で十分。しかも軽く水洗いの後に塗布しても効果はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする