ブライターポリッシュ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 付属品- 注文コード18368428 品番53500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は付属品・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。
ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。
研磨材入り。

付属品- 対応ボディー色ホワイト・メタリック 用途水アカ落とし 使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18368376
2023-06-07
用途:
白の軽バンボディの水垢落とし

白色の軽貨物車なので、ボディのお手入れなどは、ほぼ放置状態で、顔に縦線の水アカ汚れがひどい状態でした。
水垢クリーナーというそのものズバリの商品名のこちらを使用したところ、ウエスに付けたひと撫でで見事に真っ白になり、効果の程に驚きました。
価格がリーズナブルなことも相まって、気軽に使えるのもポイント高いです。

対象商品:
18368394
2022-05-21
用途:
自家用磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

冬の汚れで酷い状態でしたが、ブライターポリッシュでピカピカに成りました
いつもはコンパウンドで下処理してからのワックスがけ 疲れる作業をしてましたが
ブライターポリッシュで一回の磨きで完了
白い車は真っ白  濃厚色はピカピカに成りました

対象商品:
18368403
2015-10-15
用途:
洗車です。
医療・福祉・介護関連業

今まで使ってきた各社の水垢取りで、一番長く愛用しています。
この説明書きに指示しているやり方が一般的なのですが、それだと結構ヘアラインスクラッチが出来やすいので…

私の場合は水で洗って砂を流して、水で濡らして軽く絞ったマイクロファイバークロス(厚手)にブライターポリッシュを付けて、一気に拭き上げています。

この方が傷も付かず、また水垢も綺麗サッパリと消失します。
古いソリッドカラーでも水研ぎ状態なので、余分な塗料まで取っていかないのでコンパウンドをバフがけするよりも優しくて確実に仕上がってくれます。

そのあと、ガラスではないシリコン系コーティングを施すと、20年近い車もピッカピカです^^
ただし、クリアが剥がれたものは諦めてください。

3人が参考にしています
対象商品:
18368394
2017-04-27
用途:
トラックの水垢落とし

研磨剤入りなので水垢はきれいに落ちます
ただきれいに拭き取らないと端っこや境目部分に白いのが残ります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする