バッテリースイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード18368458 品番LS-4
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ
安定した性能と高い信頼性!握りやすいアルミ製レバー採用!サブ端子付き
主回路ON-OFF用
オルタネーター端子付き
アルミ製レバー固定式(取り外し可)
ON-OFFアルミ製プレート付き
アルミ製マウント部と絶縁性の高いベークライトを使用した高品質な商品

寸法(mm)アルミプレート:53.40×62.50、レバー:47×15 質量(g)420 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)12・24・48・60 許容電流(A)最大250 本体寸法(mm)67.20×103.23 ボルト10ミリx2本 (R10)/5ミリx2本 (R5) 穴あけ能力(mm)19 使用可能温度範囲-40〜60℃ 取付穴径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする