ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード18368467 品番CBG-7
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

電線や電気機器、制御盤などに使用するケーブルを固定・保護!
防水仕様
キャプタイヤーなど外径7-10mmまでのケーブルに使用可

タイプ表面型 材質(樹脂部)ナイロン 取付穴径(mm)7-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする